CHF 27.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.45inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.24 | - |
100+ | CHF 23.05 | 15.40% |
300+ | CHF 21.69 | 20.37% |
500+ | CHF 18.98 | 30.33% |
1000+ | CHF 18.41 | 32.42% |
2000+ | CHF 17.86 | 34.45% |
4000+ | CHF 17.32 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 14 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 150 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 183 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.15 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.15 / +0.05 mm |