PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 25/19x3 mm hart

  • ERIKS:14882964
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.67/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.67

-

100+

CHF 26.79

15.39%

300+

CHF 25.22

20.37%

500+

CHF 22.07

30.32%

1000+

CHF 21.40

32.41%

2000+

CHF 20.76

34.44%

4000+

CHF 20.14

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
35 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
150 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Hart
Härte
74 Shore D
Gewicht pro Meter
214 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.15 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.15 / +0.05 mm