CHF 34.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 37.01inkl. MwSt
470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.24 | - |
100+ | CHF 28.97 | 15.40% |
300+ | CHF 27.26 | 20.37% |
500+ | CHF 23.85 | 30.33% |
1000+ | CHF 23.14 | 32.42% |
2000+ | CHF 22.44 | 34.45% |
4000+ | CHF 21.77 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 32 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 120 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 142 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.15 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.15 / +0.05 mm |