Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 18/14.5x1.75 mm weich

  • ERIKS:14882930
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.09/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.15inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.09

-

100+

CHF 11.07

15.40%

300+

CHF 10.42

20.39%

500+

CHF 9.12

30.32%

1000+

CHF 8.84

32.41%

2000+

CHF 8.58

34.44%

4000+

CHF 8.32

36.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
14.5 mm
Wandstärke
1.75 mm
Außendurchmesser
18 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
120 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Härte
60 Shore D
Gewicht pro Meter
93 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.15 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.15 / +0.05 mm