CHF 16.82/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.18inkl. MwSt
35.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.82 | - |
100+ | CHF 14.23 | 15.40% |
300+ | CHF 13.39 | 20.37% |
500+ | CHF 11.72 | 30.32% |
1000+ | CHF 11.37 | 32.41% |
2000+ | CHF 11.02 | 34.44% |
4000+ | CHF 10.69 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 13.5 mm |
Wandstärke | 2.25 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 30 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 120 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 115 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.15 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.15 / +0.05 mm |