Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 17/15x1 mm weich

  • ERIKS:14882929
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

79.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.25

-

100+

CHF 7.82

15.41%

300+

CHF 7.36

20.38%

500+

CHF 6.44

30.33%

1000+

CHF 6.25

32.41%

2000+

CHF 6.06

34.44%

4000+

CHF 5.88

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
17 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
130 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Härte
60 Shore D
Gewicht pro Meter
58.2 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.15 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.15 / +0.05 mm