Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Rohr aus PA 11/12 15/12x1.5 mm weich

  • ERIKS:14882927
Image 1
Produkteigenschaften
  • Ca. 7 mal weniger Gewicht als vergleichbare Kupfer- und Stahlrohre
  • Ausgezeichnete Strömungseigenschaften durch spiegelglatte Innenwandung
  • Abriebfest
  • Korrosionsfest
  • Elektrisch nicht leitend
  • Schlauchartig biegbar
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Einfache Armaturenmontage
  • Fabrikationslängen bis 1000 m
  • Universeller Einsatz (Pneumatic, Hydraulic, etc)
Anwendungshinweis
Nach DIN 73378 ist der zulässige Betriebsdruck 0.33 x Berstdruck. Der Ausnutzungsgrad des zulässigen Betriebsdruckes sinkt mit steigender Anwendungstemperatur.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.74

-

100+

CHF 9.09

15.39%

300+

CHF 8.55

20.37%

500+

CHF 7.48

30.32%

1000+

CHF 7.26

32.42%

2000+

CHF 7.04

34.45%

4000+

CHF 6.83

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PALLE KNUDSEN
Material Schlauch
PA 11/12
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Rollenlänge
100 m
Farbe
Natur
Min. Biegeradius
90 mm
DIN-Norm
DIN 73378
Ausführung
Softone
Härte
60 Shore D
Gewicht pro Meter
65.6 g
Toleranz Innendurchhmesser
± 0.15 mm
Toleranz Außendurchhmesser
-0.15 / +0.05 mm