CHF 10.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.55inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.68 | - |
100+ | CHF 9.04 | 15.36% |
300+ | CHF 8.51 | 20.34% |
500+ | CHF 7.45 | 30.30% |
1000+ | CHF 7.22 | 32.40% |
2000+ | CHF 7.01 | 34.43% |
4000+ | CHF 6.80 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 9 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 60 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 51 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |