CHF 10.52/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.52 | - |
100+ | CHF 8.90 | 15.39% |
300+ | CHF 8.38 | 20.37% |
500+ | CHF 7.33 | 30.32% |
1000+ | CHF 7.11 | 32.42% |
2000+ | CHF 6.90 | 34.44% |
4000+ | CHF 6.69 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 7.3 mm |
Wandstärke | 2.35 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 46 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 60 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 72.4 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |