CHF 5.12/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.53inkl. MwSt
494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.12 | - |
100+ | CHF 4.34 | 15.40% |
300+ | CHF 4.08 | 20.35% |
500+ | CHF 3.57 | 30.32% |
1000+ | CHF 3.46 | 32.42% |
2000+ | CHF 3.36 | 34.45% |
4000+ | CHF 3.26 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 50 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Härte | 60 Shore D |
Gewicht pro Meter | 35.4 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |