CHF 8.09/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.75inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.09 | - |
100+ | CHF 6.85 | 15.38% |
300+ | CHF 6.44 | 20.38% |
500+ | CHF 5.64 | 30.32% |
1000+ | CHF 5.47 | 32.41% |
2000+ | CHF 5.30 | 34.43% |
4000+ | CHF 5.14 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PALLE KNUDSEN |
Material Schlauch | PA 11/12 |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 57 bar |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Natur |
Min. Biegeradius | 50 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Hart |
Härte | 74 Shore D |
Gewicht pro Meter | 52 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / +0.05 mm |