Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OVENTROP |
Typ | 451 |
Norm | EN (DIN) |
Ausführung | Füll-/ Ablasshahn |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 3/8" (10) |
Durchmesser Schlauchanschluss | 10 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Bedienung | Nocken |
Selbstverschließend | Nein |
Kegelform | Klappe |
Material Kegel | Messing |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Maximaler Druck bei 20 °C | 12.5 bar |
Mit Bedienschlüssel | Nein |
Mit Verschlusskappe | Nein |