




CHF 2’156.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2’330.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ORBINOX |
Serie | VG |
Typ | 5407 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1020 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 57 mm |
Bedienung | Hydraulisch |
Art der Dichtung | Bidirektional |
Dichtung | Naturgummi |
Material Platte | 1.4301 |
Material Spindel | AISI 430 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Bügel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material Bedienelement | Stahl, beschichtet |
Mediumtemperatur | von -10 bis 75 °C |
Max. Druck auf der Schiebeplatte | 10 bar |