Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN4 Wafer Typ DN600 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5412
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN600
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Bedienung
Pneumatisch doppeltwirkend
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4401
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
4 bar
DN
DN600
B
708 mm
C
201 mm
D
382 mm
H
2178 mm
L
110 mm
Schnurlänge
197 cm
Anschluss Luftzufuhr
1/2"
Gewicht
330 kg