Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11813570
  • Hersteller:131071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5412
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN50
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
40 mm
Bedienung
Pneumatisch doppeltwirkend
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4401
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN50
B
119 mm
C
100 mm
D
115 mm
H
412 mm
L
40 mm
Schnurlänge
24 cm
Anschluss Luftzufuhr
1/4"
Gewicht
9 kg