Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Handrad PN6 Wafer Typ DN400 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'534.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'901.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5412
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN400
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN6
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
100 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4401
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
6 bar
DN
DN400
B
486 mm
C
197 mm
H
1427 mm
L
100 mm
M
410 mm
Schnurlänge
136 cm
Gewicht
124 kg