CHF 3'855.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'167.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ORBINOX |
Serie | EX |
Typ | 5412 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | DN350 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 96 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Art der Dichtung | Unidirektional |
Dichtung | EPDM |
Material Platte | 1.4401 |
Material Spindel | AISI 430 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/EPDM |
Material Bügel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Mediumtemperatur | von -10 bis 120 °C |
Max. Druck auf der Schiebeplatte | 6 bar |
DN | DN350 |
B | 431 mm |
C | 197 mm |
H | 1323 mm |
L | 96 mm |
M | 410 mm |
Schnurlänge | 120 cm |
Gewicht | 96 kg |