Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Handrad PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11813577
  • Hersteller:131090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 888.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 959.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5412
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4401
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN150
B
210 mm
C
100 mm
H
652 mm
L
60 mm
M
225 mm
Schnurlänge
57 cm
Gewicht
18 kg