ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Handrad PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5402
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN125
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
NBR
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/NBR
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN125
B
180 mm
C
100 mm
H
600 mm
L
50 mm
M
225 mm
Schnurlänge
49 cm
Gewicht
15 kg