Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5402
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN65
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
40 mm
Bedienung
Pneumatisch doppeltwirkend
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/NBR
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN65
B
134 mm
C
100 mm
D
115 mm
H
454 mm
L
40 mm
Schnurlänge
29 cm
Anschluss Luftzufuhr
1/4"
Gewicht
10 kg