CHF 595.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 643.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ORBINOX |
Serie | EX |
Typ | 5402 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 50 mm |
Bedienung | Pneumatisch doppeltwirkend |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Art der Dichtung | Unidirektional |
Dichtung | EPDM |
Material Platte | 1.4301 |
Material Spindel | AISI 430 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/EPDM |
Material Bügel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material Bedienelement | Aluminium (L2520) |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Druck auf der Schiebeplatte | 10 bar |
DN | DN125 |
B | 180 mm |
C | 100 mm |
D | 140 mm |
H | 632 mm |
L | 50 mm |
Schnurlänge | 49 cm |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" |
Gewicht | 20 kg |