Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Hebel PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13451374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 441.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5402
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN50
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
40 mm
Bedienung
Hebel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Stahl, beschichtet
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN50
B
119 mm
C
100 mm
H
408 mm
L
40 mm
M
465 mm
Schnurlänge
24 cm
Gewicht
11 kg