ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Handrad PN4 Wafer Typ DN500 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'181.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'438.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5402
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN500
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
4 bar
DN
DN500
B
602 mm
C
201 mm
H
1707 mm
L
110 mm
M
550 mm
Schnurlänge
167 cm
Gewicht
192 kg