CHF 301.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ORBINOX |
Serie | EX |
Typ | 5402 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 50 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Art der Dichtung | Unidirektional |
Dichtung | EPDM |
Material Platte | 1.4301 |
Material Spindel | AISI 430 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/EPDM |
Material Bügel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Druck auf der Schiebeplatte | 10 bar |
DN | DN80 |
B | 149 mm |
C | 100 mm |
H | 475 mm |
L | 50 mm |
M | 225 mm |
Schnurlänge | 34 cm |
Gewicht | 9 kg |