Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Handrad PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:11813536
  • Hersteller:EC054020100GDA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EX
Typ
5402
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN100
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Sphäroguss
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN100
B
169 mm
C
100 mm
H
520 mm
L
50 mm
M
225 mm
Schnurlänge
41 cm
Gewicht
11 kg