Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13207306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'565.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'691.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EB
Typ
5414
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Pneumatisch doppeltwirkend
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4401
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
1.4301
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN150
B
210 mm
C
100 mm
D
140 mm
H
703 mm
L
56 mm
Anschluss Luftzufuhr
1/4"
Gewicht
22 kg