Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Handrad PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13426877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'215.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EB
Typ
5414
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN100
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4401
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
1.4301
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN100
B
169 mm
C
100 mm
H
405 mm
L
52 mm
M
225 mm
Gewicht
12 kg