Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Handrad PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EB
Typ
5404
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN100
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
NBR
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/NBR
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN100
B
169 mm
C
100 mm
H
405 mm
L
52 mm
M
225 mm
Gewicht
12 kg