CHF 523.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ORBINOX |
Serie | EB |
Typ | 5404 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1020 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN80 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 46 mm |
Bedienung | Pneumatisch doppeltwirkend |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Art der Dichtung | Bidirektional |
Dichtung | EPDM |
Material Platte | 1.4301 |
Material Spindel | AISI 430 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/EPDM |
Material Bügel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Material Bedienelement | Aluminium (L2520) |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Druck auf der Schiebeplatte | 10 bar |
DN | DN80 |
B | 149 mm |
C | 100 mm |
D | 115 mm |
H | 497 mm |
L | 46 mm |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" |
Gewicht | 11 kg |