Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13539294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'461.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'579.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EB
Typ
5404
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN250
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Pneumatisch doppeltwirkend
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN250
B
318 mm
C
122 mm
D
220 mm
H
1042 mm
L
68 mm
Anschluss Luftzufuhr
3/8"
Gewicht
58 kg