ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Handrad PN4 Wafer Typ DN500 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14399436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'301.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'568.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EB
Typ
5404
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN500
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
127 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
4 bar
DN
DN500
B
602 mm
C
201 mm
H
1219 mm
L
127 mm
M
550 mm
Gewicht
204 kg