Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Handrad PN10 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13539284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 826.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 892.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
EB
Typ
5404
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1020
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Druck auf der Schiebeplatte
10 bar
DN
DN200
B
262 mm
C
119 mm
H
595 mm
L
60 mm
M
310 mm
Gewicht
30 kg