Eriks
ORBINOX

ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:12527966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'645.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'778.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Serie
XC
Typ
5408
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Ausführung
Model silo
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN250
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
114 mm
Bedienung
Pneumatisch doppeltwirkend
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Art der Dichtung
Unidirektional
Dichtung
EPDM
Material Platte
1.4301
Material Spindel
AISI 430
Material Spindeldichtung primär
PTFE/EPDM
Material Bügel
Stahl Epoxidbeschichtung
Material Bedienelement
Aluminium (L2520)
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
DN
DN250
B
326 mm
C
170 mm
D
220 mm
H
1032 mm
L
114 mm
Schnurlänge
88 cm
Anschluss Luftzufuhr
3/8"
Gewicht
67 kg