Eriks
ORBINOX

ORBINOX Einklemmrückschlagventil Typ: 2209 Edelstahl/Edelstahl Kippscheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN6/40

  • ERIKS:12160488
  • Hersteller:490295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Typ
2209
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN50
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN6/40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
43 mm
Kegelform
Kippscheibe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Material Feder
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40