Eriks
ORBINOX

ORBINOX Einklemmrückschlagventil Typ: 2208 Edelstahl/Edelstahl Kippscheibe PN40 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN6/40

  • ERIKS:11812781
  • Hersteller:493010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Typ
2208
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN6/40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
64 mm
Kegelform
Kippscheibe
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40