CHF 2'398.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'592.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ORBINOX |
Typ | 2208 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN6/40 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 16 |
Einbaulänge | 114 mm |
Kegelform | Kippscheibe |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | ASTM A351 CF8M |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |