Eriks
ORBINOX

ORBINOX Einklemmrückschlagventil Typ: 2208 Edelstahl/Edelstahl Kippscheibe PN40 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN6/40

  • ERIKS:11812784
  • Hersteller:493006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 955.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'032.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ORBINOX
Typ
2208
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN150
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN6/40
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
76 mm
Kegelform
Kippscheibe
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40