Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil XL Teilung 5.08mm Z=40 Gesamtlänge=160mm Aluminium

  • ERIKS:23620273
  • Hersteller:XL 160 4000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
XL160
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Anzahl Zähne
40
Material
Aluminium
da
64.17 mm
L
160 mm
Ln
160 mm