Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil XL Teilung 5.08mm Z=23 Gesamtlänge=160mm Stahl

  • ERIKS:23620258
  • Hersteller:XL 160 2300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
XL160
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Anzahl Zähne
23
Material
Stahl
da
36.68 mm
L
160 mm
Ln
160 mm