Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil XL Teilung 5.08mm Z=14 Gesamtlänge=140mm Stahl

  • ERIKS:23620242
  • Hersteller:XL 132 1400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
XL140
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Anzahl Zähne
14
Material
Stahl
da
22.13 mm
L
140 mm
Ln
132 mm