Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil XL Teilung 5.08mm Z=13 Gesamtlänge=140mm Stahl

  • ERIKS:23620239
  • Hersteller:XL 125 1300ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
XL140
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Anzahl Zähne
13
Material
Stahl
da
20.51 mm
L
140 mm
Ln
125 mm