CHF 53.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical |
Typ | XL140 |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Anzahl Zähne | 12 |
Material | Stahl |
da | 18.89 mm |
L | 140 mm |
Ln | 125 mm |