Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T5 Teilung 5mm Z=80 Gesamtlänge=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609771
  • Hersteller:160 T5 8000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T5-160
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
80
Material
Aluminium
da
127.36 mm
L
160 mm
Ln
160 mm