Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T5 Teilung 5mm Z=50 Gesamtlänge=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609768
  • Hersteller:160 T5 5000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T5-160
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
50
Material
Aluminium
da
79.6 mm
L
160 mm
Ln
160 mm