Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnwelle Profil T5 Teilung 5m...
OPTIBELT Zahnwelle Profil T5 Teilung 5mm Z=36 Gesamtlänge=160mm Aluminium
ERIKS:
23609759
Hersteller:
160 T5 3600ZA
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T5-160
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
36
Material
Aluminium
da
56.45 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden