Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T5 Teilung 5mm Z=16 Gesamtlänge=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609327
  • Hersteller:140 T5 1600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T5-140
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
16
Material
Aluminium
da
24.6 mm
L
140 mm
Ln
140 mm