Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnwelle Profil T5 Teilung 5m...
OPTIBELT Zahnwelle Profil T5 Teilung 5mm Z=15 Gesamtlänge=140mm Aluminium
ERIKS:
23609276
Hersteller:
132 T5 1500ZA
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T5-140
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
15
Material
Aluminium
da
23.05 mm
L
140 mm
Ln
132 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden