Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zahnwelle Profil T10 Teilung 1...
OPTIBELT Zahnwelle Profil T10 Teilung 10mm Z=48 Gesamtlänge=160mm Aluminium
ERIKS:
23609741
Hersteller:
160 T10 4800ZA
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T10-160
Teilung
10 mm
Anzahl Zähne
48
Material
Aluminium
da
150.95 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden