Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T10 Teilung 10mm Z=21 Gesamtlänge=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609728
  • Hersteller:160 T10 2100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T10-160
Teilung
10 mm
Anzahl Zähne
21
Material
Aluminium
da
65 mm
L
160 mm
Ln
160 mm