OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T10 Teilung 10mm Z=20 Gesamtlänge=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609727
  • Hersteller:160 T10 2000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T10-160
Teilung
10 mm
Anzahl Zähne
20
Material
Aluminium
da
61.6 mm
L
160 mm
Ln
160 mm